電気炉 ルツボのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
100件の「電気炉 ルツボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属溶融炉」、「溶解器」、「るつぼ炉」などの商品も取り扱っております。
るつぼ炉 山田電機ランキング1位
山田電機るつぼ炉
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)320Φ×350電源(AC V)100 50/60Hz発熱体カンタルA-1
1個
119,800税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

るつぼ炉 アズワンランキング2位
アズワンるつぼ炉
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200最高温度(℃)1200温度設定(分解能)1℃温度制御方式PID制御SSR出力プログラム機能16ステップ4パターンセンサーR型熱電対ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W電源AC100V 50/60Hz 約14A電源コード(m)2(3Pプラグ付き)タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー質量(kg)約20アズワン品番1-5929-01外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100材質[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
379,000税込416,900
当日出荷

卓上型電気炉 日陶科学ランキング3位
日陶科学卓上型電気炉
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
1個
58,980税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1.9 L メルティングポット エスコランキング4位
1個
294,300税込323,730
翌日出荷

アルミナるつぼ(ふた付) ケニスランキング5位
1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー質量(kg)57外形寸法(mm)485×550×685電源(V)AC200/15A制御方式PID制御炉内寸法(mm)260×275×260電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-23
1個
854,000税込939,400
当日出荷

1個
2,890税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,590税込3,949
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(10枚)
27,980税込30,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)90×110×70分解能(温度)1℃、(時間設定)1分タイマーON、OFF、SVタイマー安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ電源AC100V 50/60Hz電流(A)5電源コード2Pプラグ付 2m外形寸法(mm)210×260×290アズワン品番1-5921-01材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー質量(kg)約5センサーK型熱電対温度制御方式PID
1個
126,000税込138,600
当日出荷


付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット質量(kg)14電源(V)AC100炉内寸法(mm)170×170×150温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)消費電力(kW)1.3最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
1台
319,800税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御センサーK型熱電対設定温度範囲100~900℃プログラム機能16ステップ、4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)材質/仕上外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー電源(V)AC100V 50/60Hz電源コード2Pプラグ、2m
1台
204,000税込224,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
1個
3,190税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ナリカ電気炉
使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃)電源AC100V制御方式全自動プログラム制御内寸(mm)90×140×60
1個
92,000税込101,200
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
1個
2,990税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)